VESTIL WTJ-4-SS ステンレス鋼 W インチ トラック ジブ クレーン、52 インチ リーチ 1000 ポンド。 拡張容量、シルバー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブクレーン |
ベースの高さ | 11 1 / 2 " |
ベースの長さ | 11 " |
ベース幅 | 11 " |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
クランクごとのケーブルの伸縮/延長 | 1 1 / 2 " |
ケーブルウインチ能力 | 500ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 11 " |
拡張容量 | 1000ポンド。 |
拡張長さ | 52 " |
拡張最大値フックの高さ | 85 7 / 8 " |
延長された最小値フックの高さ | 0" |
使用可能範囲の拡大 | 52 " |
高さ | 59.75 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取付板の長さ | 11 " |
取付板幅 | 11 " |
ケーブルを格納/延長するクランクの数 | 72 |
ケーブル全体の長さ | 32のフィート |
ピストンストローク | 16 3 / 8 " |
ポンプあたりのピストンストローク | 1 / 16 " |
電源タイプ | 手動ポンプ/ピストン - 72 ポンプ上昇、ポンプあたり 1/16 ピストンストローク |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wtj-4-ss.pdf |
格納容量 | 2000ポンド。 |
引き込み長さ | 31 " |
格納時最大フックの高さ | 74 1 / 2 " |
格納時最小フックの高さ | 15 1 / 2 " |
収納時の使用可能範囲 | 31 " |
回転 | 360度 |
使用可能なケーブル長さ | 24のフィート |
幅(Width) | 32.88 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 拡張長さ | ベースの高さ | ベースの長さ | 拡張最大値フックの高さ | 使用可能範囲の拡大 | 高さ | 材料 | 取付板の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥199,461 | ||
WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | 鋼 | 10 5 / 8 " | ¥151,300 | ||
WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | 鋼 | 11 " | ¥237,043 | ||
WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | 鋼 | 10 5 / 8 " | ¥166,759 | ||
WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥279,801 | 見積依頼
| |
WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥340,287 | 見積依頼
| |
WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | ステンレス鋼 | 11 " | ¥777,515 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。