BUSSMANN LPJ 低ピーク時間遅延ヒューズ、デュアルエレメント、クラス J、インジケーター付き
形式 | モデル | 表示/非表示 | ボディスタイル | CLASS | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 接続タイプ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPJ-125SPI | を示す | 刃 | クラスJ | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA | 5 3 / 4 " | 600VAC / 300VDC | ボルト締め刃先×ボルト締め刃先 | 125A | ¥76,697 | |
B | LPJ-175SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥80,023 | |
C | LPJ-400SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥147,130 | |
D | LPJ-500SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 8" | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥248,846 | |
E | LPJ-50SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥22,469 | |
D | LPJ-600SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 8" | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥232,768 | |
F | LPJ-60SPI | を示す | 円筒形 | クラスJ | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA | 2 3 / 8 " | 600VAC / 300VDC | フェルールエンド×フェルールエンド | 60A | ¥23,613 | |
G | LPJ-70SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥40,555 | |
E | LPJ-35SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2 6 / 16 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥22,561 | |
C | LPJ-350SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥154,217 | |
H | LPJ-30SPI | を示す | 円筒形 | クラスJ | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA | 2 1 / 4 " | 600VAC / 300VDC | フェルールエンド×フェルールエンド | 30A | ¥13,468 | |
I | LPJ-300SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥154,935 | |
J | LPJ-25SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ¥14,084 | |
C | LPJ-250SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥158,049 | |
J | LPJ-20SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥12,686 | |
A | LPJ-200SPI | を示す | 刃 | クラスJ | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA | 5 3 / 4 " | 600VAC / 300VDC | ボルト締め刃先×ボルト締め刃先 | 200A | ¥75,539 | |
C | LPJ-225SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥156,181 | |
J | LPJ-17-1/2SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ¥11,566 | |
J | LPJ-6SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ¥11,113 | |
J | LPJ-10SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ¥11,419 | |
E | LPJ-40SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2 6 / 16 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥22,763 | |
D | LPJ-450SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 8" | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥250,537 | |
J | LPJ-9SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ¥11,464 | |
J | LPJ-15SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥12,922 | |
J | LPJ-7SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ¥12,254 | |
J | LPJ-8SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ¥12,866 | |
E | LPJ-45SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2 6 / 16 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥22,763 | |
G | LPJ-80SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥42,616 | |
G | LPJ-90SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥45,691 | |
G | LPJ-100SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥42,225 | |
B | LPJ-110SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥86,619 | |
B | LPJ-12SPI | を示す | 円筒形 | J | 300VACで600kA | 2.25 " | 600 VAC | - | - | ¥12,256 | |
B | LPJ-150SPI | を示す | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥75,660 | |
K | LPJ-175SP | 表示なし | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥67,385 | |
L | LPJ-9SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥9,798 | |
L | LPJ-5-6 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥10,427 | |
L | LPJ-2-8 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥10,236 | |
L | LPJ-2-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥9,747 | |
M | LPJ-1-6 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥9,817 | |
N | LPJ-450SP | 表示なし | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 8" | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥208,564 | |
O | LPJ-300SP | 表示なし | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 7.125 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥121,554 | |
K | LPJ-200SP | 表示なし | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥62,880 | |
L | LPJ-3-2 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥10,474 | |
O | LPJ-150SP | 表示なし | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5.75 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥63,732 | |
P | LPJ-4-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥9,881 | |
L | LPJ-7SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥11,413 | |
L | LPJ-1-1 / 4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥9,288 | |
L | LPJ-1-8 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥10,272 | |
L | LPJ-2-1 / 4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥8,793 | |
L | LPJ-3-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥10,023 | |
L | LPJ-2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥10,393 | |
Q | LPJ-4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥11,506 | |
L | LPJ-5SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥9,779 | |
R | LPJ-8SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥11,477 | |
O | LPJ-90SP | 表示なし | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥34,340 | |
S | LPJ-10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥10,268 | |
S | LPJ-20SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥9,959 | |
S | LPJ-25SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥10,314 | |
S | LPJ-40SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.375 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥17,184 | |
S | LPJ-50SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.375 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥15,958 | |
O | LPJ-80SP | 表示なし | 刃 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 4.625 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥31,515 |
LPJ 低ピーク時間遅延ヒューズ、デュアルエレメント、クラス J、インジケータ付き
Bussmann LPJ シリーズ クラス J ヒューズは、モーターや機器の起動中に頻繁に切れることを避けるように設計されています。 機器の小型化とスペース利用の最適化を実現するコンパクトな設計が特徴です。 これらのヒューズは最大 300kA の高遮断定格に対応できるため、安心して設置できます。 これらはシリーズの低ピークヒューズを特徴としており、ヒューズの選択的な調整のために一貫した 2:1 の電流容量比を備えています。 これらは XNUMX つの要素を備えており、接続された機器を最適に保護するための時間遅延特性を備えています。 これらのヒューズは、短絡電流の熱および磁気の影響から下流のコンポーネントを保護する電流制限機能を提供します。 過負荷や単相によるモーターの焼損に対するバックアップ保護を提供し、二次的な保護手段として機能します。 これらの二要素ヒューズは、低温での動作と効率の向上を実現する低抵抗を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 修理および検査タグ
- スタッドファインダー
- フォークリフト作業プラットフォーム
- 研磨ロールキット
- シーリングファン
- キャビネット
- クランプ
- 研磨バンドとロール
- フローコントロールバルブ
- インターホンとスピーカー
- MULTIFAN オーバーライドスイッチ
- AUTOQUIP シングルアームシザーリフトテーブル
- PASS AND SEYMOUR ウォールプレートネジ
- COOPER B-LINE 壁掛けクロスコネクトフレーム
- COOPER B-LINE ボルトオンバリア
- WATTS 957Nシリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HEPA 掃除機、55 ガロン
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティションポストエクステンション
- ENERPAC GPSシリーズ 油圧グリッププーラーセット