入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | クラスJ |
接続タイプ | フェルールエンド×フェルールエンド |
定格電流 | 30A |
DC電圧定格 | 300V |
深さ | 適用されない |
直径 | 13 / 16 " |
EAN | 5027590245340 |
素子 | デュアル |
ヒューズブロックシリーズ用 | CH30J、CH60J、J600、JM600、JM601、JM602、JM604、JM606、JP600、JT600、JTN600 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould AJT、Littelfuse JTD |
ヒューズアンプ | 30 |
ヒューズブロックの設計 | 非拒否 |
ヒューズホルダーコード | Z |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA |
長さ | 2 1 / 4 " |
製造元シリーズ | バスマン LPJ-I、リテルヒューズ JTD-ID、メルセン AJT |
製品データシート | Bussmann-lpj-30spi.pdf |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
反応時間 | 10秒@ 500% |
速度 | 時間遅延 |
タイプ | 時間遅延電流制限 |
視覚的表示 | を示す |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
幅(Width) | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 2.06 |
船幅(cm) | 2.06 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. このヒューズの最大電流定格は 30A です。
A. 一時的な電流サージに耐えることにより、機器の起動時の迷惑なトリップを防ぎます。
A. 過電流発生時のこのヒューズの応答時間は、10% で 500 秒です。
A. 速断ヒューズは過電流が発生したときに回路をすぐに遮断しますが、時間遅延ヒューズは過電流を一時的に許容して一時的なサージ時の不必要なトリップを防ぎます。
モデル | 表示/非表示 | ボディスタイル | CLASS | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 接続タイプ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥4,055 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-3-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。