AUTOQUIP シングルアーム シザー リフト テーブル
形式 | モデル | Time | ベースの長さ | ベース幅 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SRM-042-0040 | 40秒。 | 70 " | 30 " | 4000ポンド。 | 90 " | 50 " | 96 " | 48 " | 見積依頼
|
A | SRM-048-0040 | 40秒。 | 80 " | 30 " | 4000ポンド。 | 102 " | 50 " | 84 " | 36 " | 見積依頼
|
A | SRM-036-0040 | 40秒。 | 60 " | 30 " | 4000ポンド。 | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | 見積依頼
|
A | SRM-060-0030 | 40秒。 | 94 " | 30 " | 3000ポンド。 | 114 " | 50 " | 96 " | 48 " | 見積依頼
|
A | SRM-036-0060 | 40秒。 | 60 " | 30 " | 6000ポンド。 | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | 見積依頼
|
A | SRM-048-0060 | 55秒。 | 82 " | 31 " | 6000ポンド。 | 102 " | 50 " | 84 " | 36 " | 見積依頼
|
A | SRM-060-0045 | 55秒。 | 94 " | 31 " | 4500ポンド。 | 114 " | 52 " | 96 " | 48 " | 見積依頼
|
A | SRM-042-0060 | 55秒。 | 70 " | 30 " | 6000ポンド。 | 90 " | 50 " | 72 " | 36 " | 見積依頼
|
A | SRM-060-0060 | 80秒。 | 94 " | 31 " | 6000ポンド。 | 114 " | 52 " | 96 " | 48 " | 見積依頼
|
A | SRM-036-0120 | 80秒。 | 64 " | 42 " | 12000ポンド。 | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | 見積依頼
|
A | SRM-036-0080 | 80秒。 | 61 " | 42 " | 8000ポンド。 | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | 見積依頼
|
A | SRM-042-0100 | 80秒。 | 70 " | 42 " | 10000ポンド。 | 90 " | 62 " | 96 " | 48 " | 見積依頼
|
A | SRM-048-0080 | 80秒。 | 82 " | 42 " | 8000ポンド。 | 102 " | 62 " | 96 " | 48 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケット
- のこぎりと作業台
- ストリップドア
- フィルタ
- 引き締めシャフト
- 圧力と真空の測定
- ストラップとタイダウン
- 排気ファン
- アークフラッシュ保護
- ハンドトラック
- AIR HANDLER MERV13プリーツエアフィルター
- DRANETZ 電力品質アナライザキット
- K-FLEX USA 防音壁
- COOPER B-LINE タイプ1ネジカバーは配線トラフに配置します
- HOFFMAN ラックマウントサポートガイド
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-18 Unef
- ANVIL 黒鋼六角皿プラグ
- BALDOR MOTOR 三相チラー/冷却塔モーター、XNUMX 速、TEFC
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.35チェーン用
- BROWNING L050 ベルト用在庫最小ボア ギアベルト プーリー