BALDOR MOTOR 三相チラー/冷却塔モーター、XNUMX 速、TEFC
形式 | モデル | 出力 | アンプ | フレーム | 相 | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CTM1765T | - | - | - | ph 3 | - | - | - | 460 V | ¥4,357,959 | |
A | CTM1760T | 10 / 2.5 HP | 12.0/4.40 | L215T | 3 | - | 1755/875 | - | 460 / 460 | ¥1,622,433 | |
A | CTM1761T | 15 / 3.75 HP | 18.1/7.8 | 254T | 3 | A | 1760/885 | 0940M | 460 | ¥2,057,343 | |
A | CTM1762T | 20 / 5 HP | 24.4/9.30 | 256T | 3 | - | 1770/885 | - | 460 / 460 | ¥2,485,696 | |
A | CTM1763T | 25 / 6.25 HP | 31.2/12.1 | 284T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ¥2,891,805 | |
A | CTM1764T | 30 / 7.5 HP | 36.6/14.1 | 286T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ¥3,319,586 | |
A | CTM1766T | 50 / 12.5 HP | 63/28 | 326T | 3 | D | 1760/870 | 1272M | 460 | - | 見積依頼
|
B | CTM1767T | 60 / 15 HP | - | 364T | 3 | F | - | A36052M | 460 / 460 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- IECミニチュアサーキットブレーカ
- 電磁リフト
- 通気孔のない高強度赤外線ヒーター
- コンプレッサーオイル
- スプレーシールド
- 測定およびレイアウトツール
- ラボろ過
- 温度と湿度の測定
- ターニングツール
- 配線路
- MEDCASTER トータルロック付きスイベルステムキャスター
- BEL-ART - SCIENCEWARE 低密度ポリエチレンボトル
- ARLINGTON INDUSTRIES コンビネーションカップリング、亜鉛
- HONEYWELL キットの再構築
- ANVIL ハーフカップリング
- THOMAS & BETTS LTZES02Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準ソケット
- MASTER MAGNETICS カップキャディプラスシリーズ マグネットカップホルダー
- VOLLRATH Oリング
- PROTO ナットセッター