BALDOR MOTOR CTM1765T チラー/冷却塔モーター、460V、1800/900 RPM、60 Hz、40/10 馬力、TEFC、324T フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷却塔モーター |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 324T |
全負荷アンペア | 49.5 |
HP | 40馬力/ 10馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 44 |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 30.28 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2-1 / 8 "" |
電圧 | 460 V |
重量 | 619ポンド |
船の重量(kg) | 278.55 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | フレーム | 相 | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1760T | 10 / 2.5 HP | 12.0/4.40 | L215T | 3 | - | 1755/875 | - | 460 / 460 | ¥1,622,433 | |
CTM1761T | 15 / 3.75 HP | 18.1/7.8 | 254T | 3 | A | 1760/885 | 0940M | 460 | ¥2,057,343 | |
CTM1762T | 20 / 5 HP | 24.4/9.30 | 256T | 3 | - | 1770/885 | - | 460 / 460 | ¥2,485,696 | |
CTM1763T | 25 / 6.25 HP | 31.2/12.1 | 284T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ¥2,891,805 | |
CTM1764T | 30 / 7.5 HP | 36.6/14.1 | 286T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ¥3,319,586 | |
CTM1766T | 50 / 12.5 HP | 63/28 | 326T | 3 | D | 1760/870 | 1272M | 460 | - | 見積依頼
|
CTM1767T | 60 / 15 HP | - | 364T | 3 | F | - | A36052M | 460 / 460 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。