BALDOR MOTOR CTM1763T チラー/冷却塔モーター、460V、1800/900 RPM、60 Hz、25/6.25 馬力、TEFC、284T フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷却塔モーター |
アンビエント(C) | 40 |
アンプ | 31.2/12.1 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
脚注 | 冷却塔の任務 |
フレーム | 284T |
サイズ | 284T |
周波数 | 60 |
HP | 25/6.25 |
絶縁クラス | F |
取り付け | フットマウント |
公称効率 | 91.7 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 25 / 6.25 HP |
相 | 3 |
RPM | 1775/885 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 460 / 460 |
船の重量(kg) | 198.9 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | フレーム | 相 | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1760T | 10 / 2.5 HP | 12.0/4.40 | L215T | 3 | - | 1755/875 | - | 460 / 460 | ¥1,622,433 | |
CTM1761T | 15 / 3.75 HP | 18.1/7.8 | 254T | 3 | A | 1760/885 | 0940M | 460 | ¥2,057,343 | |
CTM1762T | 20 / 5 HP | 24.4/9.30 | 256T | 3 | - | 1770/885 | - | 460 / 460 | ¥2,485,696 | |
CTM1764T | 30 / 7.5 HP | 36.6/14.1 | 286T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ¥3,319,586 | |
CTM1765T | - | - | - | ph 3 | - | - | - | 460 V | ¥4,357,959 | |
CTM1766T | 50 / 12.5 HP | 63/28 | 326T | 3 | D | 1760/870 | 1272M | 460 | - | 見積依頼
|
CTM1767T | 60 / 15 HP | - | 364T | 3 | F | - | A36052M | 460 / 460 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。