AUTOQUIP SRM-042-0100シザーリフトテーブル、62インチのプラットフォーム幅、52インチの高さ、10000ポンドの容量
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 70 " |
ベース幅 | 42 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
高さを下げた | 10 " |
最大プラットフォームの長さ | 90 " |
最大プラットフォームの幅 | 62 " |
最小プラットフォームの長さ | 96 " |
最小プラットフォームの幅 | 48 " |
モーターHP | 1 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 52 " |
Time | 80秒。 |
移動距離 | 42 " |
船の重量(kg) | 1383.75 |
原産国 | US |
モデル | Time | ベースの長さ | ベース幅 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM-036-0040 | 40秒。 | 60 " | 30 " | 4000ポンド。 | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | 見積依頼
|
SRM-036-0060 | 40秒。 | 60 " | 30 " | 6000ポンド。 | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | 見積依頼
|
SRM-036-0080 | 80秒。 | 61 " | 42 " | 8000ポンド。 | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | 見積依頼
|
SRM-036-0120 | 80秒。 | 64 " | 42 " | 12000ポンド。 | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | 見積依頼
|
SRM-042-0040 | 40秒。 | 70 " | 30 " | 4000ポンド。 | 90 " | 50 " | 96 " | 48 " | - | 見積依頼
|
SRM-042-0060 | 55秒。 | 70 " | 30 " | 6000ポンド。 | 90 " | 50 " | 72 " | 36 " | - | 見積依頼
|
SRM-048-0040 | 40秒。 | 80 " | 30 " | 4000ポンド。 | 102 " | 50 " | 84 " | 36 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。