SPEEDAIREマフラー交換エレメント、アルミニウムおよびポリプロピレン
形式 | モデル | はめあい | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YNN5 | 1 / 8および1 / 4 | 2.75 " | 1.62 " | ¥12,599 | |
B | 2YNN7 | 3/4と1 | 5.5 " | 3 5 / 16 " | ¥13,893 | |
C | 2YNN6 | 3 / 8および1 / 2 | 4 5 / 16 " | 2.437 " | ¥12,724 |
マフラー交換用エレメント、アルミニウムおよびポリプロピレン
SPEEDAIREマフラー交換エレメントは、マフラーの効率を維持し、多くの工場内およびホワイトルームの空気圧アプリケーションで排気からのオイルミストを減らすために使用されます。 それらはアルミニウムとポリプロピレンから作られ、排気口で使用するために組み合わされ、300PSIの最大圧力に耐えることができます。 2.75、4.312、5.5インチの長さで利用可能な幅広い交換要素から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイルドランドファイアハンドツール
- コンプレッサーバルブ
- パネルトラックアクセサリー
- バッテリーケーブル
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- 仕上げ用品
- ドラムとバレルポンプ
- スペーサーとスタンドオフ
- 溶接棒とワイヤー
- コルク
- WESTWARD コーキングガン、ラチェットロッド
- HARRIS レギュレーター取り付けステーション
- KETT TOOLS ギヤケースネジ
- COOPER B-LINE B54溶接チャネル
- EATON QB シリーズ アーク故障/地絡故障サーキット ブレーカ
- EATON 70553 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプ
- SLOAN 内側のカバー
- MECHANIX TAA ファストフィット コバート タクティカル グローブ
- MORSE DRUM レガシー
- ALLEGRO SAFETY ナイロンケープ