入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マフラー |
フィルター評価 | 0.9ミクロン |
はめあい | 1 / 8および1 / 4 |
フィッティング | 1/4 "スリップオンドレンチューブ |
で使用するため | 排気ポート |
長さ | 2.75 " |
材料 | アルミニウムとポリプロピレン |
マックス。 フロー | CFM 160 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 160 F |
タイプ | 交換用エレメント |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。