入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | クラスJ |
接続タイプ | ボルト締め刃先×ボルト締め刃先 |
定格電流 | 200A |
DC電圧定格 | 300V |
深さ | 適用されない |
直径 | 1 5 / 8 " |
EAN | 5027590253062 |
素子 | デュアル |
ヒューズブロックシリーズ用 | CH30J、CH60J、J600、JM600、JM601、JM602、JM604、JM606、JP600、JT600、JTN600 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould AJT、Littelfuse JTD |
ヒューズアンプ | 200 |
ヒューズブロックの設計 | 非拒否 |
ヒューズホルダーコード | AC |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA |
長さ | 5 3 / 4 " |
製造元シリーズ | バスマン LPJ-I、リテルヒューズ JTD-ID、メルセン AJT |
製品データシート | Bussmann-lpj-200spi.pdf |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
反応時間 | 10秒@ 500% |
速度 | 時間遅延 |
タイプ | 時間遅延電流制限 |
視覚的表示 | を示す |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
幅(Width) | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.69 |
船の長さ(cm) | 6.05 |
船幅(cm) | 2.69 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. 主な要因には、電流と電圧の定格、アプリケーションの適合性、デュアルエレメント設計、ヒューズブロックの互換性、寸法、インジケータの有無、および環境条件が含まれます。
A. はい、ヒューズにはインジケーターが付いており、その状態を簡単に目視で確認できます。 このインジケータは、ヒューズが正しく動作しているか、または過電流の発生によりトリップしたかを判断する便利な方法を提供します。
A.
A. 応答時間は 10% で 500 秒です。
モデル | 表示/非表示 | ボディスタイル | CLASS | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 接続タイプ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥4,055 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-3-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。