入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | クラスJ |
接続タイプ | ボルト締め刃先×ボルト締め刃先 |
定格電流 | 125A |
DC電圧定格 | 300V |
深さ | 適用されない |
直径 | 1 5 / 8 " |
素子 | デュアル |
ヒューズブロックシリーズ用 | CH30J、CH60J、J600、JM600、JM601、JM602、JM604、JM606、JP600、JT600、JTN600 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould AJT、Littelfuse JTD |
ヒューズアンプ | 125 |
ヒューズブロックの設計 | 非拒否 |
ヒューズホルダーコード | AC |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA |
長さ | 5 3 / 4 " |
製造元シリーズ | バスマン LPJ-I、リテルヒューズ JTD-ID、メルセン AJT |
製品データシート | Bussmann-lpj-125spi.pdf |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
反応時間 | 10秒@ 500% |
速度 | 時間遅延 |
タイプ | 時間遅延電流制限 |
視覚的表示 | を示す |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
幅(Width) | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. ヒューズには過負荷による過電流が流れると溶断する素子があり、サーキットブレーカーには回路内に過電流が流れるとトリップする内部スイッチがあります。
A. 可融要素の溶解や回路内のギャップなど、目に見える兆候がないかどうかを確認します。 導通テスターを使用して回路の導通をチェックします。
モデル | 表示/非表示 | ボディスタイル | CLASS | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 接続タイプ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥4,055 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 | |
LPJ-3-1 / 2SP | 表示なし | 円筒形 | J | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.25 " | 600VAC / 300VDC | - | - | ¥3,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。