VESTIL WTJ-2-G 亜鉛メッキ鋼製 W インチ トラック ジブ クレーン、500 ポンド。 拡張容量、グレー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブクレーン |
ベースの高さ | 11 1 / 2 " |
ベースの長さ | 11 " |
ベース幅 | 11 " |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
クランクごとのケーブルの伸縮/延長 | 1 1 / 2 " |
ケーブルウインチ能力 | 500ポンド。 |
色 | グレー |
深さ | 11 " |
拡張容量 | 500ポンド。 |
拡張長さ | 52 " |
拡張最大値フックの高さ | 99 " |
延長された最小値フックの高さ | 0" |
使用可能範囲の拡大 | 52 " |
高さ | 59.5 " |
長さ | 11 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付板の長さ | 11 " |
取付板幅 | 11 " |
ケーブルを格納/延長するクランクの数 | 72 |
ケーブル全体の長さ | 32のフィート |
ピストンストローク | 16 3 / 8 " |
ポンプあたりのピストンストローク | 1 / 16 " |
電源タイプ | 手動ポンプ/ピストン - 72 ポンプ上昇、ポンプあたり 1/16 ピストンストローク |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wtj-2-g.pdf |
格納容量 | 1000ポンド。 |
引き込み長さ | 30.5 " |
格納時最大フックの高さ | 84 " |
格納時最小フックの高さ | 12 1 / 2 " |
収納時の使用可能範囲 | 30 1 / 2 " |
回転 | 360度 |
使用可能なケーブル長さ | 24のフィート |
幅(Width) | 32.88 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 151.13 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 83.5 |
HSコード | 8426910000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 拡張長さ | ベースの高さ | ベースの長さ | 拡張最大値フックの高さ | 使用可能範囲の拡大 | 高さ | 材料 | 取付板の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | 鋼 | 10 5 / 8 " | ¥151,300 | ||
WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | 鋼 | 11 " | ¥237,043 | ||
WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | 鋼 | 10 5 / 8 " | ¥166,759 | ||
WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥279,801 | 見積依頼
| |
WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥340,287 | 見積依頼
| |
WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | ステンレス鋼 | 11 " | ¥777,515 | 見積依頼
| |
WTJ-4-DC | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86.5 " | - | 56.5 " | 鋼 | - | ¥326,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。