VESTIL WTJ-4-DC スチール DC 駆動 W インチ トラック ジブ クレーン、44 インチ リーチ 1000 ポンド。 拡張容量、黄色
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブクレーン |
ベースの高さ | 12 1 / 4 " |
ベースの長さ | 11 " |
ベース幅 | 11 " |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 20 " |
拡張容量 | 1000ポンド。 |
拡張長さ | 44 " |
拡張最大値フックの高さ | 86.5 " |
延長された最小値フックの高さ | 0" |
高さ | 56.5 " |
材料 | 鋼 |
モーターHP | 1馬力 |
電源タイプ | DC |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wtj-4-dc.pdf |
上げられた高さ | 86 1 / 2 " |
格納容量 | 2000ポンド。 |
引き込み長さ | 30 " |
格納時最大フックの高さ | 77.5 " |
格納時最小フックの高さ | 13 1 / 2 " |
回転 | 360度 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 87.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 拡張長さ | ベースの高さ | ベースの長さ | 拡張最大値フックの高さ | 使用可能範囲の拡大 | 高さ | 材料 | 取付板の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥199,461 | ||
WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | 鋼 | 10 5 / 8 " | ¥151,300 | ||
WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | 鋼 | 11 " | ¥237,043 | ||
WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | 鋼 | 10 5 / 8 " | ¥166,759 | ||
WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥279,801 | 見積依頼
| |
WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥340,287 | 見積依頼
| |
WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | ステンレス鋼 | 11 " | ¥777,515 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。