DAYTON 7H487ダクトブロワー30インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 967 |
CFM @ 0.000インチSP | 17,990 |
CFM @ 0.125インチSP | 17,693 |
CFM @ 0.250インチSP | 17,396 |
CFM @ 0.375インチSP | 17,099 |
CFM @ 0.500インチSP | 16,776 |
CFM @ 0.625インチSP | 16,450 |
CFM @ 0.750インチSP | 16,124 |
CFM @ 1.000インチSP | 15,526 |
CFM @ 1.250インチSP | 14,888 |
CFM @ 1.500インチSP | 14,171 |
CFM @ 1.75インチSP | 13,273 |
CFM @ 2.000インチSP | 12,242 |
全負荷アンペア | 20.6-18.7/9.3 |
高さ | 46 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 20 1 / 2 " |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大BHP | 7.85 |
最大深さ | 38 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 18インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴エアオーバーを開く |
モーターHP | 7.5 |
モーターRPM | 1065 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 20-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 41 7 / 8 " |
出口幅 | 41 7 / 8 " |
相 | 3 |
軸径 | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 34 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 33 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 33 |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 30 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 292.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。