HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4 および 12 フラッシュ マウント エンクロージャ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | CFM12126 | 見積依頼
|
A | CFM12126LG | 見積依頼
|
A | CFM16126 | 見積依頼
|
A | CFM16126LG | 見積依頼
|
A | CFM20166 | 見積依頼
|
A | CFM20166LG | 見積依頼
|
B | CFM20206 | 見積依頼
|
A | CFM20206LG | 見積依頼
|
A | CFM24208 | 見積依頼
|
A | CFM24208LG | 見積依頼
|
A | CFM24248 | 見積依頼
|
A | CFM24248LG | 見積依頼
|
B | CFM30248 | 見積依頼
|
A | CFM30248LG | 見積依頼
|
コンセプト シリーズ タイプ 4 および 12 フラッシュ マウント エンクロージャ
HOFFMAN Concept シリーズ タイプ 4 および 12 フラッシュ マウント エンクロージャは、マシン制御アプリケーションに適しています。 構造剛性を高める軟鋼構造と、腐食に耐える粉体塗装が特徴です。 これらの UL リストおよび CSA 承認のエンクロージャは、ヒンジ ピンと内蔵の捕捉クリップを使用して簡単に取り付けることができます。 ドアは最大 210 度まで開き、取り外し可能です。 これらの IEC 定格ユニットは、粉塵や強力な噴流水からの保護に関する IP66 定格も備えているため、海洋用途に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 管理人-ハウスキーピングカートアクセサリー
- アーバープレス
- ポータブル電源
- ワイヤレスリモコン
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- キャビネット
- 空気圧ツール
- 屋外LEDランプ
- データ記録
- 池の付属品
- V1K FILTERS 600V以下の入力電圧ULタイプ1エンクロージャー出力フィルター
- WIHA TOOLS Pentalobe精密ドライバーチップ
- TEMPCO Rtdプローブ100オーム
- APPROVED VENDOR データロガー
- LOVEJOY 水平分割カバー付きグリッドハーフスペーサースタイルカップリングハブ、メートル法
- HOFFMAN タイプ 1 角度付き配線トラフ
- EATON Easy700 シリーズ プログラマブル リレー
- EATON 安全スイッチ銅ラグキット
- SECURALL PRODUCTS M6400 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- MORSE DRUM 耐久性の高いステンレススチール製の角型カバー