DAYTON 7H485ダクトブロワー30インチ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 713 |
CFM @ 0.000インチSP | 13,264 |
CFM @ 0.125インチSP | 12,862 |
CFM @ 0.250インチSP | 12,446 |
CFM @ 0.375インチSP | 12,004 |
CFM @ 0.500インチSP | 11,588 |
CFM @ 0.625インチSP | 11,186 |
CFM @ 0.750インチSP | 10,703 |
CFM @ 1.000インチSP | 9547 |
CFM @ 1.250インチSP | 7803 |
全負荷アンペア | 9.2-8.3/4.2 |
高さ | 46 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 20 1 / 2 " |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大BHP | 3.13 |
最大深さ | 38 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 18インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴エアオーバーを開く |
モーターHP | 3 |
モーターRPM | 785 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 20-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 41 7 / 8 " |
出口幅 | 41 7 / 8 " |
相 | 3 |
軸径 | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 23 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 23 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 23 |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 30 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 258.58 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。