DAYTON ブロワー 36 インチ 1 1/2 馬力ドライブパッケージ付き
形式 | モデル | 全負荷アンペア | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0N1 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 3相 | 3 | 208-230/460 | ¥1,736,020 | |
A | 7A0N0 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | コンデンサスタート | 単発講座 | 115 / 208-230 | ¥1,722,423 |
36 1 / 1Hpドライブパッケージを備えたブロワー2インチ
Dayton 36 インチ、ベルト ドライブ パッケージを備えたインライン ブロワーは、商業スペースまたは工業スペースの排気、吸気、戻り、または補給空気システムなどの用途に清浄な空気を提供します。 ダクトを簡単に接続できるカラーが付いており、内部のファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 これらのインラインブロワーには、寿命を延ばすためのモーターカバーとベアリングカバーが付属しています。 1725 および 1735 RPM のモーター速度で利用できるこれらのインライン ブロワーの製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接エプロン
- 掃除機のホース
- パッドとアプリケーター
- ロールアウト棚
- 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ
- ドアハードウェア
- オフィスおよび医療カート
- スターターとコンタクター
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 錫
- APPROVED VENDOR スノーフェンス
- BRADY 矢印テープ 白/赤
- EAGLE スロープ
- SCOTSMAN ビントップキット
- GATES ブッシングシリーズ1008
- ALTRONIX トリプル出力電源/充電器、60 Hz
- ENPAC 4910シリーズ、流出封じ込めバーム
- BROWNING Vベルトシーブ、2溝
- THOMAS & BETTS インサート
- BALDOR / DODGE XT45 鉱山用ウイングプーリー