ALTRONIX トリプル出力電源/充電器、60 Hz
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75、24Dc / 1.5A同時出力 | 5 VDC / 12 VDC @ 1.75A、24 VDC @ 1.5A | ¥93,763 | |
B | AL600UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75、24Dc / 3A同時出力 | 5 VDC / 12 VDC @ 1.75A、24 VDC @ 3A | ¥123,745 | |
C | AL400UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75、24Dc / 1.5A同時出力 | 5 VDC / 12 VDC @ 1.75A、24 VDC @ 1.5A | ¥98,124 | |
C | AL600UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75、24Dc / 3A同時出力 | 5 VDC / 12 VDC @ 1.75A、24 VDC @ 3A | ¥127,563 |
トリプル出力電源/充電器、60 Hz
Altronix トリプル出力電源 / 充電器は、アクセス制御システムおよびアクセサリとともに使用され、115VAC / 60 Hz の入力電圧を、個別に PTC 保護された 5VDC、12VDC、24VDC の 0 つの安定化出力電圧に変換します。 これらは腐食に耐える鋼構造を特徴とし、密閉型、鉛蓄電池、またはゲル型バッテリーと互換性があります。 これらの UL 認定充電器にはバッテリーの割合が表示され、フォーム C 接点を介して報告または信号デバイスをトリガーする低バッテリー監視機能が備えられています。 過電圧および過電流障害による AC 障害を防止し、DC 出力のトリガーを示す LED インジケーターと統合されており、摂氏 49 度から摂氏 3.25 度の範囲の温度で動作します。 エンクロージャの奥行きが 4.50 インチと XNUMX インチのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接アクセサリー
- ツールホルダーアクセサリ
- アーバー
- ケーブルステープル
- 緊急避難所のヒーターとエアコン
- ラボ機器
- 顔の保護
- ベンダー
- 空気の動き
- 安全スイッチ
- BEL-ART - SCIENCEWARE 鉛の重量
- APPROVED VENDOR Rod Uhmw-pe、白
- VULCAN HART オリフィスパイロット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5つの棚台車ベースカート
- SPEARS VALVES PVCバタフライバルブ、レバーハンドル、EPDM
- EATON スペーサ
- WILTON TOOLS レバーバークランプ
- ELKAY ボトル充填ステーション付きウォータークーラー
- ENERPAC SCLシリーズ 油圧シリンダセット
- BROWNING HPTシリーズ 14M170ベルト用スプロケット