DAYTON ベルトドライブパッケージ付き角形遠心インラインブロワー
形式 | モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベアリングタイプ | ブロワーRPM | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J692 | 10,183 | 再グリース可能なピローブロック | 1610 | 10,100 | 9932 | 9712 | 9492 | 9273 | ¥1,164,937 | |
A | 7J695 | 14,151 | 再グリース可能なピローブロック | 445 | 12,941 | - | - | - | - | ¥1,884,762 | |
A | 7J696 | 18,440 | 再グリース可能なピローブロック | 527 | 17,697 | 15,790 | 13,043 | - | - | ¥1,884,481 | |
A | 7J697 | 22,151 | 再グリース可能なピローブロック | 604 | 21,502 | 20,206 | 18,533 | 16,581 | - | ¥2,009,822 | |
A | 7J698 | 24,978 | 再グリース可能なピローブロック | 665 | 24,424 | 23,246 | 22,054 | 20,499 | 18,772 | ¥2,051,681 | |
A | 7J637 | 953 | 密閉されたピローブロック | 1525 | 889 | 680 | - | - | - | ¥418,323 | |
A | 7J638 | 1112 | 密閉されたピローブロック | 1677 | 1051 | 934 | 706 | - | - | ¥371,112 | |
A | 7J647 | 1155 | 再グリース可能なピローブロック | 1318 | 1039 | - | - | - | - | ¥454,267 | |
A | 7J627 | 1168 | 密閉されたピローブロック | 1292 | 955 | - | - | - | - | ¥409,923 | |
A | 7J639 | 1340 | 密閉されたピローブロック | 1917 | 1295 | 1193 | 1092 | 926 | 684 | ¥409,823 | |
A | 7J640 | 1340 | 密閉されたピローブロック | 1917 | 1295 | 1193 | 1092 | 926 | 684 | ¥428,644 | |
A | 7J648 | 1373 | 再グリース可能なピローブロック | 1455 | 1284 | 1062 | - | - | - | ¥415,875 | |
A | 7J659 | 1377 | 再グリース可能なピローブロック | 1012 | 1117 | - | - | - | - | ¥464,070 | |
A | 7J628 | 1449 | 密閉されたピローブロック | 1427 | 1306 | - | - | - | - | ¥373,013 | |
A | 7J641 | 1595 | 密閉されたピローブロック | 2202 | 1563 | 1484 | 1397 | 1306 | 1214 | ¥405,254 | |
A | 7J642 | 1595 | 密閉されたピローブロック | 2202 | 1563 | 1484 | 1397 | 1306 | 1214 | ¥412,692 | |
A | 7J649 | 1671 | 再グリース可能なピローブロック | 1660 | 1601 | 1449 | 1256 | - | - | ¥457,563 | |
A | 7J650 | 1671 | 再グリース可能なピローブロック | 1660 | 1601 | 1449 | 1256 | - | - | ¥476,384 | |
A | 7J660 | 1706 | 再グリース可能なピローブロック | 1117 | 1537 | - | - | - | - | ¥430,703 | |
A | 7J643 | 1786 | 密閉されたピローブロック | 2423 | 1757 | 1693 | 1622 | 1542 | 1458 | ¥404,829 | |
A | 7J644 | 1786 | 密閉されたピローブロック | 2423 | 1757 | 1693 | 1622 | 1542 | 1458 | ¥459,425 | |
A | 7J629 | 1815 | 密閉されたピローブロック | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ¥418,206 | |
A | 7J630 | 1815 | 密閉されたピローブロック | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ¥437,027 | |
A | 7J672 | 1877 | 再グリース可能なピローブロック | 921 | 1630 | - | - | - | - | ¥542,504 | |
A | 7J651 | 2011 | 再グリース可能なピローブロック | 1908 | 1958 | 1836 | 1706 | 1553 | 1370 | ¥440,807 | |
A | 7J652 | 2011 | 再グリース可能なピローブロック | 1908 | 1958 | 1836 | 1706 | 1553 | 1370 | ¥448,245 | |
A | 7J645 | 2091 | 密閉されたピローブロック | 2781 | 2065 | 2014 | 1960 | 1898 | 1836 | ¥453,203 | |
A | 7J646 | 2091 | 密閉されたピローブロック | 2781 | 2065 | 2014 | 1960 | 1898 | 1836 | ¥466,800 | |
A | 7J661 | 2133 | 再グリース可能なピローブロック | 1275 | 2015 | 1724 | 1295 | - | - | ¥470,774 | |
A | 7J662 | 2133 | 再グリース可能なピローブロック | 1275 | 2015 | 1724 | 1295 | - | - | ¥489,595 | |
A | 7J631 | 2211 | 密閉されたピローブロック | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ¥403,696 | |
A | 7J632 | 2211 | 密閉されたピローブロック | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ¥411,134 | |
A | 7J653 | 2259 | 再グリース可能なピローブロック | 2098 | 2213 | 2111 | 2001 | 1882 | 1744 | ¥445,999 | |
A | 7J654 | 2259 | 再グリース可能なピローブロック | 2098 | 2213 | 2111 | 2001 | 1882 | 1744 | ¥500,594 | |
A | 7J673 | 2390 | 再グリース可能なピローブロック | 1051 | 2236 | 1799 | - | - | - | ¥576,463 | |
A | 7J674 | 2390 | 再グリース可能なピローブロック | 1051 | 2236 | 1799 | - | - | - | ¥595,284 | |
A | 7J634 | 2490 | 密閉されたピローブロック | 2057 | 2432 | 2294 | 2125 | 1935 | 1698 | ¥454,176 | |
A | 7J633 | 2490 | 密閉されたピローブロック | 2057 | 2432 | 2294 | 2125 | 1935 | 1698 | ¥399,580 | |
A | 7J663 | 2588 | 再グリース可能なピローブロック | 1465 | 2504 | 2307 | 2059 | 1734 | - | ¥449,966 | |
A | 7J664 | 2588 | 再グリース可能なピローブロック | 1465 | 2504 | 2307 | 2059 | 1734 | - | ¥457,404 | |
A | 7J656 | 2639 | 再グリース可能なピローブロック | 2399 | 2603 | 2525 | 2437 | 2339 | 2244 | ¥508,370 | |
A | 7J655 | 2639 | 再グリース可能なピローブロック | 2399 | 2603 | 2525 | 2437 | 2339 | 2244 | ¥494,772 | |
A | 7J636 | 2917 | 密閉されたピローブロック | 2351 | 2871 | 2771 | 2653 | 2507 | 2351 | ¥467,533 | |
A | 7J635 | 2917 | 密閉されたピローブロック | 2351 | 2871 | 2771 | 2653 | 2507 | 2351 | ¥453,936 | |
A | 7J665 | 2925 | 再グリース可能なピローブロック | 1611 | 2849 | 2694 | 2503 | 2275 | 2002 | ¥455,842 | |
A | 7J666 | 2925 | 再グリース可能なピローブロック | 1611 | 2849 | 2694 | 2503 | 2275 | 2002 | ¥510,437 | |
A | 7J676 | 2938 | 再グリース可能なピローブロック | 1208 | 2822 | 2559 | 2205 | - | - | ¥565,643 | |
A | 7J675 | 2938 | 再グリース可能なピローブロック | 1208 | 2822 | 2559 | 2205 | - | - | ¥558,205 | |
A | 7J658 | 2943 | 再グリース可能なピローブロック | 2643 | 2910 | 2843 | 2771 | 2691 | 2601 | ¥533,236 | |
A | 7J657 | 2943 | 再グリース可能なピローブロック | 2643 | 2910 | 2843 | 2771 | 2691 | 2601 | ¥528,759 | |
A | 7J677 | 3327 | 再グリース可能なピローブロック | 1328 | 3234 | 3018 | 2765 | 2438 | - | ¥553,367 | |
A | 7J678 | 3327 | 再グリース可能なピローブロック | 1328 | 3234 | 3018 | 2765 | 2438 | - | ¥607,962 | |
A | 7J667 | 3435 | 再グリース可能なピローブロック | 1843 | 3379 | 3250 | 3117 | 2956 | 2776 | ¥496,621 | |
A | 7J668 | 3435 | 再グリース可能なピローブロック | 1843 | 3379 | 3250 | 3117 | 2956 | 2776 | ¥510,218 | |
A | 7J669 | 3835 | 再グリース可能なピローブロック | 2029 | 3784 | 3680 | 3560 | 3439 | 3295 | ¥529,186 | |
A | 7J670 | 3835 | 再グリース可能なピローブロック | 2029 | 3784 | 3680 | 3560 | 3439 | 3295 | ¥533,664 | |
A | 7J679 | 3924 | 再グリース可能なピローブロック | 1519 | 3848 | 3685 | 3499 | 3296 | 3045 | ¥614,314 | |
A | 7J680 | 3924 | 再グリース可能なピローブロック | 1519 | 3848 | 3685 | 3499 | 3296 | 3045 | ¥627,912 | |
A | 7J681 | 4390 | 再グリース可能なピローブロック | 1673 | 4326 | 4187 | 4034 | 3866 | 3682 | ¥625,767 | |
A | 7J682 | 4390 | 再グリース可能なピローブロック | 1673 | 4326 | 4187 | 4034 | 3866 | 3682 | ¥630,245 | |
A | 7J684 | 4419 | 再グリース可能なピローブロック | 822 | 4167 | 3516 | - | - | - | ¥924,819 |
ベルトドライブパッケージを備えた正方形の遠心インラインブロワー
Dayton 角形遠心インラインブロワーはダクト内に取り付けられ、産業用および商業用アプリケーションで換気、吸気、排気、補給空気を供給します。 これらのブロワーには、耐食性、耐久性、操作性を高めるために、亜鉛メッキ鋼製ハウジングとアルミニウム製の後方傾斜遠心ホイールが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 これらのブロワーには、ダクトに素早く取り付けるためのカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるようにブロワーの両側のパネルが付属しています。 これらのインライン ブロワーは、13-1/2 ~ 42-1/2 インチの範囲のホイール直径からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タワーライトサウンダーティア
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- IR温度計付きRHメーター
- 医療カートアクセサリー
- ストレッチラップマシンアクセサリー
- 配電設備
- ランプ
- 給湯器
- 泡
- コンクリートとアスファルト
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2F
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 1-1/2 インチ
- WATTS 自動温度ガス遮断バルブ、150 psi
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 2-1/8 インチ
- LEESON 換気ファンモーター、三相、TEAOシャフト取り付け、C面レスベース
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON メカニカル インターロック キット
- MAGLINER チューブ
- Arrow Pneumatics 空気排気マフラー
- HUB CITY HERA シリーズ ギア ドライブ Nema C フランジ アダプター キット