DAYTON 7J633 インラインブロワー ベルトドライブ 2751 CFM | AF3MVD

DAYTON 7J633インラインブロワーベルトドライブ2751Cfm

在庫あり
アイテム:AF3MVD モデル:7J633

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥399,580 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格インラインダクトブロワー
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
ベアリングタイプ密閉されたピローブロック
ブロワーRPM2057
CFM @ 0.000インチSP2751
CFM @ 0.125インチSP2708
CFM @ 0.250インチSP2661
CFM @ 0.375インチSP2598
CFM @ 0.500インチSP2543
CFM @ 0.625インチSP2490
CFM @ 0.750インチSP2432
CFM @ 1.000インチSP2294
CFM @ 1.250インチSP2125
CFM @ 1.500インチSP1935
CFM @ 1.75インチSP1698
CFM @ 2.000インチSP1364
全負荷アンペア13.0 / 6.6-6.5
高さ21 "
住宅資材亜鉛めっき鋼
Hz60
入口径9-3 / 8」
入口の高さ(インチ)17-7/8
入口幅(インチ)17-7/8
最大BHP1.05
最大深さ21 "
最大入口温度160°F
最大モーターの高さ12-1 / 2インチ
モーターエンクロージャー防滴オープン
モーターHP1
モーターRPM1725
モータータイプコンデンサ-開始
取り付け位置水平/垂直
アウトレット径9-3 / 8」
コンセントの高さ17.875 "
出口幅17.875 "
1
軸径3 / 4 "
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート25
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート23
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート22
速度制御いいえ
タイプベルトドライブ遠心式、ドライブパッケージ付き
電圧115 / 208-230
ホイール直径13 1 / 2 "
ホイール素材アルミニウム
ホイールタイプ後方傾斜遠心分離機
幅(Width)21 "

発送情報:

船の重量(kg) 51.21
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8414596060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCFM @ 0.625インチSPベアリングタイプブロワーRPMCFM @ 0.750インチSPCFM @ 1.000インチSPCFM @ 1.250インチSPCFM @ 1.500インチSPCFM @ 1.75インチSP価格
DAYTON 7J627 インラインブロワー ベルトドライブ 1728 CFM | AF3MUX 7J6271168密閉されたピローブロック1292955----¥409,923
DAYTON 7J628 インラインブロワー ベルトドライブ 1908 CFM | AF3MUY 7J6281449密閉されたピローブロック14271306----¥373,014
DAYTON 7J629 インラインブロワー ベルトドライブ 2176 CFM | AF3MUZ 7J6291815密閉されたピローブロック1627170814611087--¥418,206
DAYTON 7J630 インラインブロワー ベルトドライブ 2176 CFM | AF3MVA 7J6301815密閉されたピローブロック1627170814611087--¥437,027
DAYTON 7J631 インラインブロワー ベルトドライブ 2504 CFM | AF3MVB 7J6312211密閉されたピローブロック18722138196017531480-¥403,696
DAYTON 7J632 インラインブロワー ベルトドライブ 2504 CFM | AF3MVC 7J6322211密閉されたピローブロック18722138196017531480-¥411,134
DAYTON 7J634 インラインブロワー ベルトドライブ 2751 CFM | AF3MVE 7J6342490密閉されたピローブロック205724322294212519351698¥454,176

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 7J633インラインブロワーベルトドライブ2751Cfm
¥399,580 /単価