DAYTON 7J677インラインブロワーベルトドライブ3692Cfm
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 1328 |
CFM @ 0.000インチSP | 3692 |
CFM @ 0.125インチSP | 3638 |
CFM @ 0.250インチSP | 3573 |
CFM @ 0.375インチSP | 3497 |
CFM @ 0.500インチSP | 3416 |
CFM @ 0.625インチSP | 3327 |
CFM @ 0.750インチSP | 3234 |
CFM @ 1.000インチSP | 3018 |
CFM @ 1.250インチSP | 2765 |
CFM @ 1.500インチSP | 2438 |
全負荷アンペア | 13.0 / 6.6-6.5 |
高さ | 28 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 13-1 / 4」 |
入口の高さ(インチ) | 23-7/8 |
入口幅(インチ) | 23-7/8 |
最大BHP | 1.05 |
最大深さ | 28 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13-3 / 8インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 13-1 / 4」 |
コンセントの高さ | 23.875 " |
出口幅 | 23.875 " |
相 | 1 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 17.1 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 17.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 16.9 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | ベルトドライブ遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115 / 208-230 |
ホイール直径 | 18 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 116.31 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベアリングタイプ | ブロワーRPM | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J627 | 1168 | 密閉されたピローブロック | 1292 | 955 | - | - | - | - | ¥409,923 | |
7J628 | 1449 | 密閉されたピローブロック | 1427 | 1306 | - | - | - | - | ¥373,014 | |
7J629 | 1815 | 密閉されたピローブロック | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ¥418,206 | |
7J630 | 1815 | 密閉されたピローブロック | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ¥437,027 | |
7J631 | 2211 | 密閉されたピローブロック | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ¥403,696 | |
7J632 | 2211 | 密閉されたピローブロック | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ¥411,134 | |
7J633 | 2490 | 密閉されたピローブロック | 2057 | 2432 | 2294 | 2125 | 1935 | 1698 | ¥399,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。