DAYTON 7J698インラインブロワーベルト-ドライブ27Cfm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 665 |
CFM @ 0.000インチSP | 27,490 |
CFM @ 0.125インチSP | 27,027 |
CFM @ 0.250インチSP | 26,565 |
CFM @ 0.375インチSP | 26,071 |
CFM @ 0.500インチSP | 25,524 |
CFM @ 0.625インチSP | 24,978 |
CFM @ 0.750インチSP | 24,424 |
CFM @ 1.000インチSP | 23,246 |
CFM @ 1.250インチSP | 22,054 |
CFM @ 1.500インチSP | 20,499 |
CFM @ 1.75インチSP | 18,772 |
CFM @ 2.000インチSP | 16,320 |
全負荷アンペア | 26.9-24.3/12.2 |
高さ | 58 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 30-1 / 3」 |
入口の高さ(インチ) | 43-7/8 |
入口幅(インチ) | 43-7/8 |
最大BHP | 10.45 |
最大深さ | 50 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 18-7 / 8インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 10 |
モーターRPM | 1755 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 30-1 / 3」 |
コンセントの高さ | 43.875 " |
出口幅 | 43.875 " |
相 | 3 |
軸径 | 1-1 / 4」 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 41 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 38 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 36 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | ベルトドライブ遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 42 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
幅(Width) | 58 " |
船の重量(kg) | 369.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベアリングタイプ | ブロワーRPM | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J627 | 1168 | 密閉されたピローブロック | 1292 | 955 | - | - | - | - | ¥409,923 | |
7J628 | 1449 | 密閉されたピローブロック | 1427 | 1306 | - | - | - | - | ¥373,014 | |
7J629 | 1815 | 密閉されたピローブロック | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ¥418,206 | |
7J630 | 1815 | 密閉されたピローブロック | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ¥437,027 | |
7J631 | 2211 | 密閉されたピローブロック | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ¥403,696 | |
7J632 | 2211 | 密閉されたピローブロック | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ¥411,134 | |
7J633 | 2490 | 密閉されたピローブロック | 2057 | 2432 | 2294 | 2125 | 1935 | 1698 | ¥399,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。