DAYTON 7A0L8 ブロワー 24 インチ、1 1/2 馬力ドライブ パッケージ付き
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 826 |
CFM @ 0.000インチSP | 8188 |
CFM @ 0.125インチSP | 7935 |
CFM @ 0.250インチSP | 7680 |
CFM @ 0.375インチSP | 7384 |
CFM @ 0.500インチSP | 7086 |
CFM @ 0.625インチSP | 6761 |
CFM @ 0.750インチSP | 6425 |
CFM @ 1.000インチSP | 5604 |
全負荷アンペア | 18 / 9.3-9.0 |
高さ | 39 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 16-1 / 2」 |
入口の高さ(インチ) | 34-7/8 |
入口幅(インチ) | 34-7/8 |
最大BHP | 1.59 |
最大深さ | 34 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13-3 / 4インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1.5 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 16-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 34.875 " |
出口幅 | 34.875 " |
相 | 単発講座 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 19.6 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 19.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 19.5 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115 / 208-230 |
ホイール直径 | 24 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心 |
幅(Width) | 39 " |
船の重量(kg) | 180.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0L9 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 3相 | 3 | 208-230/460 | ¥1,053,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。