DAYTON インラインダクトブロワー 遠心式 24 インチ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0L9 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 3相 | 3 | 208-230/460 | ¥1,053,951 | |
A | 7A0L8 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | コンデンサスタート | 単発講座 | 115 / 208-230 | ¥1,040,353 |
インラインダクトブロワー、遠心、24インチ
Dayton インラインダクトブロワーは、工業用または商業用建物の排気、吸気、還気システム、または補給空気システムなどの室内空気用途に最適です。 ダクトを簡単に接続できるカラーと両側にパネルが付いており、ファンの統合コンポーネントに素早くアクセスできます。 これらのダクトブロワーにはモーターカバーとベアリングカバーも装備されており、耐用年数が向上します。 単相および三相のオプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メカニックグローブ
- フードサービスアクセサリー
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- 音声データハウジング
- スランプテスターアクセサリ
- 履物および履物アクセサリー
- フローコントロールバルブ
- 緊急照明
- 付属品
- 機械
- MOON AMERICAN 消防ホースアダプター
- GRAINGER HDPEシートストック
- AMERICAN TORCH TIP コンタクトチップロングイーサブ
- VULCAN HART スプリング
- 3M 研磨パッド、フォーム、6インチサイズ
- COOPER B-LINE ケーブルとワイヤー/ロッドのファスナー
- THOMAS & BETTS KNF10 シリーズ ワイヤー切断
- ANVIL 標準的な黒い乳首
- SPEARS VALVES PVC Y ストレーナ、SR ネジ端、EPDM シール SS スクリーン
- ALL MATERIAL HANDLING スイベル