DAYTON 7H474ダクトブロワー16インチ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 1387 |
CFM @ 0.000インチSP | 4004 |
CFM @ 0.125インチSP | 3911 |
CFM @ 0.250インチSP | 3818 |
CFM @ 0.375インチSP | 3725 |
CFM @ 0.500インチSP | 3628 |
CFM @ 0.625インチSP | 3515 |
CFM @ 0.750インチSP | 3402 |
CFM @ 1.000インチSP | 3146 |
CFM @ 1.250インチSP | 2815 |
CFM @ 1.500インチSP | 2311 |
全負荷アンペア | 3.2-2.9/1.4 |
高さ | 26 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 11 " |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大BHP | 1.04 |
最大深さ | 26 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13/3インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴エアオーバーを開く |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1524 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 11 " |
コンセントの高さ | 22 7 / 8 " |
出口幅 | 22 7 / 8 " |
相 | 3 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 18.5 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 18.0 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 17.5 |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
UPC | 467061227997 |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 16 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 100.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8」 | - | ¥427,798 | |
7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | ¥548,260 | |
7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | ¥557,557 | |
7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11 " | 0.52 | ¥567,081 | |
7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | ¥534,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。