BUSSMANN ブスマン ヒューズ
形式 | モデル | 直径 | 素子 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEO40 | 24.5 mm | 単発講座 | 40 | 80VACで550kA | 即効性の | 550 VAC | ¥11,003 | |
A | CEO80 | 24.5 mm | 単発講座 | 80 | 80VACで550kA | 即効性の | 550 VAC | ¥12,660 | |
A | CEO100M160 | 26.8 mm | デュアル | 100 | 80VACで415kA | 時間遅延 | 415 VAC | ¥16,294 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 番号タグ
- グルーガンアクセサリー
- 弓のことコーピングソーブレード
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- ソイルグラインダーアクセサリー
- ビニール
- データとコミュニケーション
- 家具
- 保管および輸送カート
- 水処理
- WATTS 圧力調整器 水用 215シリーズ
- EXTECH ビデオボアスコープ
- MILWAUKEE 超硬ハンマードリルビット
- EDSAL キャビネット棚
- VIBCO モデル55空気圧バイブレーター
- KILLARK NV2シリーズコンパクト蛍光灯器具
- SIEMENS QRHシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- COOPER B-LINE B314シリーズビームクランプ
- FANTECH 5ACCシリーズ モーター断路スイッチ
- WEG BLRBシリーズ 接点ブロック