入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | G |
直径 | 24.5 mm |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 80 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 80VACで550kA |
長さ | 110 mm |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
UPC | 051712839495 |
定格電圧 | 550 VAC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 直径 | 素子 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO100M160 | 26.8 mm | デュアル | 100 | 80VACで415kA | 時間遅延 | 415 VAC | ¥16,294 | ||
CEO40 | 24.5 mm | 単発講座 | 40 | 80VACで550kA | 即効性の | 550 VAC | ¥11,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。