DAYTON 5AV79ダクトブロワー16インチ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
高さ | 26 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
入口径 | 11-5 / 8」 |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大深さ | 26 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13/3インチ |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 11 " |
コンセントの高さ | 22 7 / 8 " |
出口幅 | 22 7 / 8 " |
軸径 | 1" |
タイプ | 遠心力の少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 16 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 82.35 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | ¥548,260 | |
7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | ¥557,557 | |
7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11 " | 0.52 | ¥567,081 | |
7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | ¥534,875 | |
7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9/1.4 | 11 " | 1.04 | ¥582,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。