DAYTON 7H458ダクトブロワー16インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 1101 |
CFM @ 0.000インチSP | 3179 |
CFM @ 0.125インチSP | 3061 |
CFM @ 0.250インチSP | 2944 |
CFM @ 0.375インチSP | 2812 |
CFM @ 0.500インチSP | 2665 |
CFM @ 0.625インチSP | 2504 |
CFM @ 0.750インチSP | 2301 |
全負荷アンペア | 7.2/3.5 |
高さ | 26 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 11 " |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大BHP | 0.52 |
最大深さ | 26 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13/3インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴エアオーバーを開く |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1229 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 11 " |
コンセントの高さ | 22 7 / 8 " |
出口幅 | 22 7 / 8 " |
相 | 1 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 12.6 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 12.4 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 12.1 |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 16 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 97.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8」 | - | ¥427,798 | |
7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | ¥557,557 | |
7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11 " | 0.52 | ¥567,081 | |
7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | ¥534,875 | |
7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9/1.4 | 11 " | 1.04 | ¥582,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。