DAYTON ダクトブロワー 16インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8」 | - | ¥427,798 | |
A | 7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | ¥548,260 | |
A | 7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11 " | 0.52 | ¥567,081 | |
A | 7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | ¥557,557 | |
A | 7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | ¥534,875 | |
A | 7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9/1.4 | 11 " | 1.04 | ¥582,199 |
ダクトブロワー、16インチ
Dayton 16 インチ インライン ダクト ブロワーは、産業および商業スペースにきれいな空気を提供します。 これらは、吸排気システム、補給空気システム、戻りシステムに使用されます。 これらの遠心ダクトブロワーは、ダクト接続を簡素化するカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側のパネルを備えています。 スムーズなサービスのための再グリース可能なピローブロックベアリングと耐久性のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングが装備されています。 寿命を延ばすためのベアリングとモーターのカバーが含まれています。 迅速なメンテナンスのためのアクセス パネルが付属しています。 これらのダクトブロワーは、1/2、3/4、および 1 HP の出力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニッパー
- 自動車用ランプと電球
- プラットフォームリフトおよびスタッカーアクセサリ
- 食品スケール
- ハンドヘルド懐中電灯
- 油圧ホース
- クランプ
- アークフラッシュ保護
- フック
- 油圧シール
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、13.5V
- APPROVED VENDOR ベンチトップターンテーブル
- LOC-LINE 耐酸性Nptコネクタ
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ワンピース分割変換カップリング
- HUMBOLDT 自動機械式コンパクター
- REMCO 24 インチ ダブルブレード超衛生スキージ
- ALLEGRO SAFETY サポートスタンド
- VESTIL EMHシリーズ電動ミニ吊り下げケーブルホイスト
- TRI-ARC U-Design クロスオーバーレッグキット