承認されたベンダーのチューブ
形式 | モデル | 壁の厚さ | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4NTL2 | 0.02 " | 0.250 " | 316ステンレススチール | 2500 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +/-。125 " | -325〜1500度F | シームレス | ¥12,592 | 見積依頼
|
A | 4NTL6 | 0.028 " | 0.375 " | 316ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +/-。125 " | -325〜1500度F | シームレス | ¥15,822 | 見積依頼
|
A | 4NRX3 | 0.028 " | 0.132 " | アルミニウム | 1624 PSI | 3 / 16 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥8,332 | 見積依頼
|
A | 4NTL1 | 0.035 " | 0.187 " | 316ステンレススチール | 5780 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +/-。125 " | -325〜1500度F | シームレス | ¥14,613 | 見積依頼
|
A | 4NTJ5 | 0.035 " | 0.680 " | アルミニウム | 873 PSI | 3 / 4 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥12,809 | 見積依頼
|
A | 4NTD1 | 0.035 " | 0.243 " | アルミニウム | 2074 PSI | 5 / 16 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥5,688 | 見積依頼
|
A | 4NTL5 | 0.035 " | 0.312 " | 316ステンレススチール | 3508 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +/-。125 " | -325〜1500度F | シームレス | ¥10,769 | 見積依頼
|
A | 4NTE4 | 0.049 " | 0.652 " | アルミニウム | 1222 PSI | 3 / 4 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥7,528 | 見積依頼
|
A | 4NTC8 | 0.049 " | 0.152 " | アルミニウム | 3618 PSI | 1 / 4 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥4,681 | 見積依頼
|
A | 4NTE2 | 0.049 " | 0.527 " | アルミニウム | 1463 PSI | 5 / 8 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥9,426 | 見積依頼
|
A | 4NTN4 | 0.065 " | 0.625 " | 316ステンレススチール | 3482 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +/-。125 " | -325〜1500度F | シームレス | ¥24,673 | 見積依頼
|
A | 4NTN6 | 0.065 " | 0.750 " | 316ステンレススチール | 2906 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +/-。125 " | -325〜1500度F | シームレス | ¥27,869 | 見積依頼
|
A | 36719 | 0.065 " | 0.120 " | 304ステンレススチール | 8125 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 溶接した | ¥7,900 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- OEM交換用モーター
- ラボ用ミキサーアクセサリー
- 投光器
- ツールホルダー
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- DCモーター
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- インデックス可能なインサート
- マリンポンプとRVポンプ
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- SK PROFESSIONAL TOOLS ソケットアダプターセット
- WESCO ロングフォークパレットトラック
- VELVAC 手動ミラーヘッド
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ユニフォースシリーズクランプ
- ALL GEAR 3 ストランド ツイスト ナイロン ロープ
- KERN AND SOHN OBB-AF シリーズ ブルーフィルター
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードクランプキット
- LINN GEAR ステンレススチール仕上げボアスプロケット、35 チェーン
- SMC VALVES ハンドバルブ
- VESTIL ハンドウインチ