APPROVED VENDOR 4NTL1 チューブ 内径 0.132 インチ、外径 0.187 インチ、6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.187 " |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 5780 psi @ 72度F |
外径 | 3 / 16 " |
外径許容範囲 | +/-。125 " |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.035 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 7304490060 |
原産国 | US |
モデル | 壁の厚さ | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36719 | 0.065 " | 0.120 " | 304ステンレススチール | 8125 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 溶接した | ¥7,900 | 見積依頼
|
4NRX3 | 0.028 " | 0.132 " | アルミニウム | 1624 PSI | 3 / 16 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥8,332 | 見積依頼
|
4NTC8 | 0.049 " | 0.152 " | アルミニウム | 3618 PSI | 1 / 4 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥4,681 | 見積依頼
|
4NTD1 | 0.035 " | 0.243 " | アルミニウム | 2074 PSI | 5 / 16 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥5,688 | 見積依頼
|
4NTE2 | 0.049 " | 0.527 " | アルミニウム | 1463 PSI | 5 / 8 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥9,426 | 見積依頼
|
4NTE4 | 0.049 " | 0.652 " | アルミニウム | 1222 PSI | 3 / 4 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥7,528 | 見積依頼
|
4NTJ5 | 0.035 " | 0.680 " | アルミニウム | 873 PSI | 3 / 4 " | - | -452から400 F | シームレス | ¥12,809 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。