SIEMENSサーキットブレーカトリップユニット、MDシリーズ、熱磁気トリップ
サーキットブレーカトリップユニット、MDシリーズ、熱磁気トリップ
Siemens MD シリーズ回路ブレーカー トリップ ユニットは、電気機器を保護するように設計されており、外部デバイスに接続されているときに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらの Sentron シリーズ トリップ ユニットは、軽度の過負荷を無効にする熱磁気式の交換不可能なトリップを備え、同時に重大な電流スパイクに即座に反応して最大限の電流制限保護を実現します。 これらは、効率を最大化するために、Siemens MD および HMD モールドケースサーキットブレーカーとの使用に適しています。 これらのトリップ ユニットは、汎用性を高めるための MD-T タイプ フレームを備えた 3 極設計が特徴で、定格電圧は 600 V です。 MD シリーズ トリップ ユニットは、500A ~ 800A の範囲の電流定格でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルトラックアクセサリー
- ANLおよびANNリミッターヒューズ
- フロアボックスカバーアクセサリー
- 溶接洗浄システム
- ドアプロテクター
- 空気圧ツール
- カーペットツールキット
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 潤滑剤
- ツール収納
- OMRON ショートヒンジローラーレバー、低OTアクチュエータスナップスイッチ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS フィリップスダブルエンドインパクトインサートビット
- RITTAL ガスケットシリコン
- RULAND MANUFACTURING MSPシリーズシャフトカラー
- DURHAM MANUFACTURING ストックカート、上げられたハンドル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-12 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、10-32 Unf Lh
- EATON Smartwire-DT シリーズ デジタル I/O モジュール
- MARTIN SPROCKET トラフエンド、足付き外側
- MSA ウルトラエリート陽圧フルフェイスマスク