MEDCASTERスイベルプレートキャスター
形式 | モデル | 取付ボルト径 | キャスター定格範囲 | コア材質 | 全体の高さ | レースウェイ | 温度。 範囲 | ホイールカラー | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NG03QDP125SWTP01G | 0.313 " | 0〜299ポンド | ポリプロピレン | 4.25 " | 密封された精密ボール | -30度から180度F | グレー | 3" | ¥5,610 | |
B | CH05TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 6.437 " | ダブルボール硬化 | -30度から180度F | グレー | 5" | ¥6,007 | |
C | NG04QDP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 5.75 " | 密封された精密ボール | -30度から180度F | グレー | 4" | ¥4,976 | |
B | CH06TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 7 13 / 32 " | ダブルボール硬化 | -30度から180度F | グレー | 6" | ¥7,280 | |
D | SS03AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 4.437 " | ダブルボール | -30度から210度F | グリーン | 3" | ¥9,872 | |
B | CH03TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 4.437 " | ダブルボール硬化 | -30度から180度F | グレー | 3" | ¥4,071 | |
B | CH04TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 5.437 " | ダブルボール硬化 | -30度から180度F | グレー | 4" | ¥5,389 | |
D | SS06AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 7 13 / 32 " | ダブルボール | -30度から210度F | グリーン | 6" | ¥13,079 | |
C | NG05QDP125SWTP01G | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | ポリオレフィン | 6.875 " | 密封された精密ボール | -30度から180度F | グレー | 5" | ¥5,059 | |
D | SS05AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 6.437 " | ダブルボール | -30度から210度F | グリーン | 5" | ¥11,683 | |
E | DW03TPP100SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 4 1 / 16 " | ダブルボール硬化 | -45度から180度F | グレー | 3" | ¥5,648 | |
D | SS04AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 5.437 " | ダブルボール | -30度から210度F | グリーン | 4" | ¥10,614 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルタイ
- 電子トルクメーター
- 油圧フィルター
- ローレット工具付属品
- 液体加熱および冷却コイル
- 工作機械アクセサリー
- 電気ツール
- 作業服
- ハンマーと打撃ツール
- シャベルタンパーと掘削ツール
- MUELLER INDUSTRIES デルタ線を減らす
- RAE 舗装ステンシル、コンパクト
- APPROVED VENDOR 自動シングルコンパクター
- COXREELS 亜鉛メッキ鋼静電気放電ケーブルキット、50A、オレンジ
- PANDUIT T-70レースウェイフィッティング、パンウェイ(R)用
- EDWARDS SIGNALING ロープロファイルストロボ
- WATTS LFN45B-M1シリーズ水圧低下バルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-12 Unf
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、4-48 Unf Lh
- ACME ELECTRIC 単相乾式配電変圧器、600V デルタ一次