入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 85ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | ステンレス鋼 |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-13/16" |
負荷定格 | 190ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 3-1/16" |
全体の高さ | 5.437 " |
プレートサイズ | 2-1/2 x 3-5/8" |
プレート厚 | 0.125 " |
プレート型 | C |
レースウェイ | ダブルボール |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -30度から210度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付ボルト径 | キャスター定格範囲 | コア材質 | 全体の高さ | レースウェイ | 温度。 範囲 | ホイールカラー | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW03TPP100SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 4 1 / 16 " | ダブルボール硬化 | -45度から180度F | グレー | 3" | ¥5,648 | ||
CH03TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 4.437 " | ダブルボール硬化 | -30度から180度F | グレー | 3" | ¥4,071 | ||
CH04TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 5.437 " | ダブルボール硬化 | -30度から180度F | グレー | 4" | ¥5,389 | ||
CH05TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 6.437 " | ダブルボール硬化 | -30度から180度F | グレー | 5" | ¥6,007 | ||
CH06TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 7 13 / 32 " | ダブルボール硬化 | -30度から180度F | グレー | 6" | ¥7,280 | ||
SS03AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 4.437 " | ダブルボール | -30度から210度F | グリーン | 3" | ¥9,872 | ||
SS05AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 6.437 " | ダブルボール | -30度から210度F | グリーン | 5" | ¥11,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。