MEDCASTER
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
Medcasterについて
Medcasterは、55年以上にわたり、医療用途向けの高度で信頼性の高いホイールおよびキャスターの大手メーカーです。 Medcasterカタログには、デュアルホイール、プレート、ステムキャスターが含まれています。 メドキャスター デュアルホイールスイベルキャスター 牽引可能な輸送機器、薄型カート、プラットフォーム、およびツールカート用に設計されており、車輪と床の間の摩擦を減らし、キャスターが単輪のボルト穴キャスターと比較してよりスムーズに旋回できるようにします。 これらのキャスターは亜鉛メッキ仕上げが特徴で、魅力的な外観、優れた耐食性、キャスターの寿命延長を保証します。 ホイールは弾力性のある熱可塑性ゴムでできており、最大200ポンドの荷重に対応できます。Medcaster スイベルプレートキャスター カート、ラック、家具に取り付けられ、-45 度から 210 度の温度で動作できます。これらの回転プレート キャスターのホイールはネオプレン/熱可塑性ゴムでできており、弾性と耐薬品性を備えています。 スチール、ナイロン、またはステンレス鋼のフレームを備えたこれらのプレート キャスターは、0 ~ 999 ポンドの範囲の定格荷重を提供します。上記の幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ブラシローラーとトレイ
- 冷凍
- はんだ付け
- ポータブルクーラーおよび飲料
- ギアリング
- コンクリートチェーンソーチェーンとバー
- ガス分析計
- ファンコイルサーモスタット
- エアコック
- マシンキー
- AIR-WAY MANUFACTURING チューブナット
- MOON AMERICAN スパナ
- SQUARE D ペンダントプッシュボタン
- WESTWARD スプリングクランプ3インチ
- BERNZOMATIC トーチ
- SALSBURY INDUSTRIES 地方のメールボックスのための新聞ホルダー
- PEMKO 両開きドアウェザーストリップ
- SCHLAGE 近接リーダー
- BLACK & DECKER マウント
- SURETHERM スタッキングキット