DAYTON ダイレクトドライブ インライン ブロワー、ホイール直径 11 インチ、3 スピード
形式 | モデル | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.375インチSP | CFM @ 0.500インチSP | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10C387 | 3.6 5.4 7.3 | 306 378 451 | 225 312 394 | 4.1 5.4 7.2 | 104 244 342 | - 140 280 | - 201 | 0.02 0.03 0.06 | ¥226,754 | |
A | 10C388 | 3.9 5.4 7.5 | 500 619 738 | 369 519 654 | 4.1 5.5 7.4 | 188 397 564 | - 245 457 | - 334 | 0.02 0.040.07 | ¥218,243 |
ダイレクトドライブインラインブロワー、ホイール直径 11 インチ、3 速
Dayton インライン ブロワーはダクト内に取り付けられ、産業および商業用途で換気、吸気、排気、補給空気を供給します。 これらのブロワーは、耐食性、耐久性、最大吸気温度 104 °F に耐えるアルミニウム ホイール付きの亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。これらのブロワーは、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 306 ~ 738 CFM の範囲の気流速度で利用できるこれらのインライン ブロワーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアナットレンチセット
- ドアストライクプレート
- 製氷機コントロール
- リブ付き壁コンテナ
- プラグゲージ
- 機械切削工具
- 研磨
- モバイルビンカートとワークステーション
- 天井タイルと断熱材
- フライス工具
- THERMOSOFT 手動床暖房サーモスタット
- BRADY パイプマーカー、電気トレース
- LIFT-ALL チェーンスリング7/32インチ
- ADVANCE TABCO 特別価値ワイヤーユーティリティカート
- BUSSMANN PVMシリーズ特殊ヒューズ
- GENERAL PIPE CLEANERS キネティック ウォーター ラム シリーズ 排水管クリーナー
- LOVEJOY HDタイプ ユニバーサルジョイント キー溝なし インチ穴
- EATON M22シリーズ押しボタンLED
- WATTS フローチェックバルブ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E100、エラストマーカップリング