DAYTON 10C387インラインブロワーダイレクトドライブ11インチ3スピード
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ブロワーRPM | 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000インチSP | 306 378 451 |
CFM @ 0.125インチSP | 225 312 394 |
CFM @ 0.250インチSP | 104 244 342 |
CFM @ 0.375インチSP | - 140 280 |
CFM @ 0.500インチSP | - 201 |
全負荷アンペア | 0.8/0.7/0.6 |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 8-3 / 8」 |
入口の高さ(インチ) | 11-7/8 |
入口幅(インチ) | 11-7/8 |
最大BHP | 0.02 0.03 0.06 |
最大深さ | 16 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/12 |
モーターRPM | 1550/1300/1050 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | 垂直/水平 |
アウトレット径 | 8-3 / 8」 |
コンセントの高さ | 11.875 " |
出口幅 | 11.875 " |
相 | 単発講座 |
軸径 | 1 / 2 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 3.8 5.4 7.3 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 3.6 5.4 7.3 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 4.1 5.4 7.2 |
速度制御 | 1DGV1 |
タイプ | ダイレクトドライブ遠心、3スピード |
UPC | 190735108635 |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 16.36 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.375インチSP | CFM @ 0.500インチSP | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C388 | 3.9 5.4 7.5 | 500 619 738 | 369 519 654 | 4.1 5.5 7.4 | 188 397 564 | - 245 457 | - 334 | 0.02 0.040.07 | ¥218,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。