DAYTON 10C388インラインブロワーダイレクトドライブ11インチ3スピード
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ブロワーRPM | 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000インチSP | 500 619 738 |
CFM @ 0.125インチSP | 369 519 654 |
CFM @ 0.250インチSP | 188 397 564 |
CFM @ 0.375インチSP | - 245 457 |
CFM @ 0.500インチSP | - 334 |
全負荷アンペア | 0.8/0.7/0.6 |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 8-3 / 8」 |
入口の高さ(インチ) | 11-7/8 |
入口幅(インチ) | 11-7/8 |
最大BHP | 0.02 0.040.07 |
最大深さ | 16 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/12 |
モーターRPM | 1550/1300/1050 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | 垂直/水平 |
アウトレット径 | 8-3 / 8」 |
コンセントの高さ | 11.875 " |
出口幅 | 11.875 " |
相 | 単発講座 |
軸径 | 1 / 2 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 4.0 5.4 7.6 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 3.9 5.4 7.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 4.1 5.5 7.4 |
速度制御 | 1DGV1 |
タイプ | ダイレクトドライブ遠心、3スピード |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 45.97 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.375インチSP | CFM @ 0.500インチSP | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C387 | 3.6 5.4 7.3 | 306 378 451 | 225 312 394 | 4.1 5.4 7.2 | 104 244 342 | - 140 280 | - 201 | 0.02 0.03 0.06 | ¥226,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。