DAYTON 7A0K8インラインブロワー20インチ、1 / 3Hpドライブパッケージ付き
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 660 |
CFM @ 0.000インチSP | 3569 |
CFM @ 0.125インチSP | 3315 |
CFM @ 0.250インチSP | 3018 |
CFM @ 0.375インチSP | 2670 |
CFM @ 0.500インチSP | 2042 |
全負荷アンペア | 5.2/2.6 |
高さ | 32 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 14-1 / 2」 |
入口の高さ(インチ) | 27-7/8 |
入口幅(インチ) | 27-7/8 |
最大BHP | 0.34 |
最大深さ | 32 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13-3 / 4インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/3 |
モーターRPM | 1725/1425 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 14-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 27.875 " |
出口幅 | 27.875 " |
相 | 単発講座 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 12.2 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 11.7 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 11.2 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 20 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 143.24 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。