DAYTON 7A0L1インラインブロワー20インチ、3馬力ドライブパッケージ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 1373 |
CFM @ 0.000インチSP | 7425 |
CFM @ 0.125インチSP | 7303 |
CFM @ 0.250インチSP | 7181 |
CFM @ 0.375インチSP | 7059 |
CFM @ 0.500インチSP | 6936 |
CFM @ 0.625インチSP | 6806 |
CFM @ 0.750インチSP | 6665 |
CFM @ 1.000インチSP | 6383 |
CFM @ 1.250インチSP | 6063 |
CFM @ 1.500インチSP | 5738 |
CFM @ 1.75インチSP | 5363 |
CFM @ 2.000インチSP | 5363 |
CFM @ 2.500インチSP | 4839 |
全負荷アンペア | 9.2-8.3/4.2 |
高さ | 32 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 14-1 / 2」 |
入口の高さ(インチ) | 27-7/8 |
入口幅(インチ) | 27-7/8 |
最大BHP | 3.12 |
最大深さ | 32 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13-3 / 4インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 3 |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 14-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 27.875 " |
出口幅 | 27.875 " |
相 | 3 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 28 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 27 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 27 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 20 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 161.78 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。