DAYTON 7H469ダクトブロワー14インチ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 1076 |
CFM @ 0.000インチSP | 2029 |
CFM @ 0.125インチSP | 1927 |
CFM @ 0.250インチSP | 1810 |
CFM @ 0.375インチSP | 1681 |
CFM @ 0.500インチSP | 1538 |
CFM @ 0.625インチSP | 1311 |
全負荷アンペア | 1.2-1.3/0.6 |
高さ | 23 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 10 " |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大BHP | 0.26 |
最大深さ | 22 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 12/1インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴エアオーバーを開く |
モーターHP | 1/4 |
モーターRPM | 1161 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 10 " |
コンセントの高さ | 19 7 / 8 " |
出口幅 | 19 7 / 8 " |
相 | 3 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 10.8 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 10.7 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 10.7 |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
UPC | 466987274481 |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 14 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 47.31 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 最大BHP | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV78 | - | - | - | - | 10-1 / 2」 | - | - | - | ¥407,800 | |
7H454 | - | 800 | 1509 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ¥515,875 | |
7H455 | - | 1076 | 2029 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | ¥514,224 | |
7H456 | 1463 | 1185 | 2235 | 5.2/2.6 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ¥496,899 | |
7H457 | 1979 | 1356 | 2557 | 7.2/3.5 | 10 " | 0.52 | 1/2 | 1441 | ¥523,134 | |
7H468 | - | 800 | 1509 | 1.2-1.3/0.6 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ¥493,314 | |
7H470 | 1463 | 1185 | 2235 | 1.5-1.6/0.8 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ¥490,526 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。