DAYTON ダクトブロワー 14インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 最大BHP | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H454 | - | 800 | 1509 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ¥515,875 | |
A | 7H469 | - | 1076 | 2029 | 1.2-1.3/0.6 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | ¥491,663 | |
A | 5AV78 | - | - | - | - | 10-1 / 2」 | - | - | - | ¥407,800 | |
A | 7H468 | - | 800 | 1509 | 1.2-1.3/0.6 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ¥493,314 | |
A | 7H455 | - | 1076 | 2029 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | ¥514,224 | |
A | 7H470 | 1463 | 1185 | 2235 | 1.5-1.6/0.8 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ¥490,526 | |
A | 7H456 | 1463 | 1185 | 2235 | 5.2/2.6 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ¥496,899 | |
A | 7H457 | 1979 | 1356 | 2557 | 7.2/3.5 | 10 " | 0.52 | 1/2 | 1441 | ¥523,134 | |
A | 7H471 | 1979 | 1356 | 2557 | 2.1-2.2/1.1 | 10 " | 0.52 | 1/2 | 1441 | ¥541,955 |
ダクトブロワー、14インチ
Dayton インライン ダクト ブロワーは、きれいな空気を提供するために産業および商業ビル向けに設計されています。 これらは、吸排気システム、補給空気システム、戻りシステムに使用されます。 これらの遠心ダクトブロワーは、ダクト接続を簡素化するカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側のパネルを備えています。 スムーズなサービスのための再グリース可能なピローブロックベアリングと耐久性のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングが装備されています。 保護にはベアリングとモーターのカバーが含まれており、耐用年数を延ばします。 迅速なメンテナンスのためのアクセス パネルが付属しています。 1/4、1/3、1/2 馬力定格の幅広いダクト ブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービスカート
- 電子サイレンシステムアクセサリー
- HPLC廃棄物缶アクセサリー
- 吸収パッド
- チェーンソーと保護チャップス
- ブラシローラーとトレイ
- 落下保護
- ルーフベンチレーター
- ストラップおよびストラップ装置
- 池の通気
- E JAMES & CO ゴムシート 耐薬品性 60A
- TOUGH GUY リサイクル缶ライナー
- APPLETON ELECTRIC 45度の女性の肘危険な場所可鍛鋳鉄
- MOODY TOOL スクライバー/ピックセット
- COLDER PRODUCTS COMPANY APCシリーズ、ストレートスルーカップリングインサート
- GORLITZ チャック
- WATTS 20SuprSafeシリーズステンレス鋼標準ガスコネクタ
- EATON VCP-WGタイプレール延長
- NORTON ABRASIVES スパイラルブラシ
- CADDY INDUSTRIAL SALES コンジットクランプ