DAYTON インラインブロワー 16 インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0J5 | - | 873 | 2520 | - | - | - | - | - | ¥540,818 | |
A | 7A0J6 | - | 962 | 2777 | - | - | - | - | - | ¥519,420 | |
B | 5TCL2 | 2388 | 1140 | 3322 | 1808 | - | - | - | - | ¥479,238 | |
A | 7A0K0 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | ¥611,022 | |
A | 7A0J9 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | ¥625,857 | |
A | 7A0K1 | 5390 | 2001 | 5777 | 5260 | 5103 | 4946 | 4774 | 4596 | ¥661,484 |
インラインブロワー、16インチ
Dayton 16 インチ インライン ブロワーは、工業用および商業用の屋内スペース/建物にきれいな空気を提供します。 これらのブロワーは、さまざまな動作条件に耐えられるよう、オープン防滴エンクロージャ内に亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらのブロワーは、内部コンポーネントのメンテナンス作業を容易にするために両側にアクセス パネルを備え、外側にはダクトとの接続を容易にするカラーを備えています。 これらは単相永久分割コンデンサー モーターによって駆動され、2153 RPM の高トルク速度を生成します。 115VAC と 230VAC の電圧定格ブロワーからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 非常用照明アクセサリー
- フレキシブルダクト
- 希釈タンクとトラップ
- ヒートスリンガー
- エアツールコンビネーションキット
- ポンプ制御
- 磁石と磁気ストリップ
- コンクリートの混合と準備
- 電子/ベンチテスト
- ブロンズ
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC、+ / -12〜15VDC、DC電源
- EAGLE ドリップパッド
- BUSSMANN LMTシリーズ半導体ヒューズ
- PETERSEN PRODUCTS 130-0シリーズパイププラグ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、130ミクロン、Vitonシール
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廃棄物およびベント継手 P447 水平ツイン T シャツ、すべてハブ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム アクチュエーテッド トゥルー ユニオン 2000 産業用電動ボール バルブ、ソケット、FKM
- BALDOR / DODGE GT、トップアングルテークアップグリップタイトアダプターボールベアリング
- WEG ジェットエンドブースターポンプモーター