DAYTON 7A0J9インラインブロワー16インチ、2馬力ドライブパッケージ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 1748 |
CFM @ 0.000インチSP | 5047 |
CFM @ 0.125インチSP | 4973 |
CFM @ 0.250インチSP | 4899 |
CFM @ 0.375インチSP | 4825 |
CFM @ 0.500インチSP | 4751 |
CFM @ 0.625インチSP | 4677 |
CFM @ 0.750インチSP | 4603 |
CFM @ 1.000インチSP | 4425 |
CFM @ 1.250インチSP | 4240 |
CFM @ 1.500インチSP | 4037 |
CFM @ 1.75インチSP | 3802 |
CFM @ 2.000インチSP | 3528 |
全負荷アンペア | 21.0 / 11.3-10.5 |
高さ | 26 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 11 " |
入口の高さ(インチ) | 22-7/8 |
入口幅(インチ) | 22-7/8 |
最大BHP | 2.08 |
最大深さ | 26 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13-3 / 8インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1740 |
モータータイプ | コンデンサスタート、コンデンサラン |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 11 " |
コンセントの高さ | 22.875 " |
出口幅 | 22.875 " |
相 | 単発講座 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 29 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 28 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 27 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115 / 208-230 |
ホイール直径 | 16 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 104.75 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCL2 | 2388 | 1140 | 3322 | 1808 | - | - | - | - | ¥479,238 | |
7A0J5 | - | 873 | 2520 | - | - | - | - | - | ¥540,818 | |
7A0J6 | - | 962 | 2777 | - | - | - | - | - | ¥519,420 | |
7A0K0 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | ¥611,022 | |
7A0K1 | 5390 | 2001 | 5777 | 5260 | 5103 | 4946 | 4774 | 4596 | ¥661,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。