DAYTON 5TCL2インラインブロワー16/3インチダイレクト/ドライブ4Cfm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ブロワーRPM | 1140 |
CFM @ 0.000インチSP | 3322 |
CFM @ 0.125インチSP | 3194 |
CFM @ 0.250インチSP | 3061 |
CFM @ 0.375インチSP | 2922 |
CFM @ 0.500インチSP | 2773 |
CFM @ 0.625インチSP | 2587 |
CFM @ 0.750インチSP | 2388 |
CFM @ 1.000インチSP | 1808 |
全負荷アンペア | 5 |
高さ | 26 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 11-5 / 8」 |
入口の高さ(インチ) | 22-7/8 |
入口幅(インチ) | 22-7/8 |
最大BHP | 0.56 |
最大深さ | 26 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1140 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | マルチポジション |
アウトレット径 | 11-5 / 8」 |
コンセントの高さ | 22.875 " |
出口幅 | 22.875 " |
相 | 単発講座 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 14 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 13.4 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 12.8 |
速度制御 | 1DGV2 |
タイプ | ダイレクトドライブ遠心 |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 16 3 / 4 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0J5 | - | 873 | 2520 | - | - | - | - | - | ¥540,818 | |
7A0J6 | - | 962 | 2777 | - | - | - | - | - | ¥519,420 | |
7A0J9 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | ¥625,857 | |
7A0K0 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | ¥611,022 | |
7A0K1 | 5390 | 2001 | 5777 | 5260 | 5103 | 4946 | 4774 | 4596 | ¥661,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。