デイトン手動チェーンブロック
形式 | モデル | リフト | ブレーキ | 深さ | 負荷容量 | 最小フック間 | 幅(Width) | フック開口部 | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VW54 | 8のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 4.5 " | 1000ポンド | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ¥51,471 | |
B | 1VW55 | 10のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.187 " | 2000ポンド | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16」 | - | ¥61,072 | |
C | 38EV05 | 10のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 2000ポンド | 14.5 " | - | 1-3 / 32」 | 6-1 / 16」 | ¥35,096 | |
D | 38EV02 | 10のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 1000ポンド | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32」 | ¥87,766 | |
E | 38EV08 | 10のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 4000ポンド | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16」 | ¥53,919 | |
F | 38EV11 | 10のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 6000ポンド | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16」 | ¥148,123 | |
B | 1VW61 | 10のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 7" | 6000ポンド | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ¥88,153 | |
A | 1VW58 | 10のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.75 " | 4000ポンド | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ¥100,882 | |
G | 1VW51 | 10のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 4.5 " | 1000ポンド | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ¥54,446 | |
G | 1VW52 | 15のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 4.5 " | 1000ポンド | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ¥66,289 | |
H | 38EV06 | 15のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 2000ポンド | 14.5 " | - | 1-3 / 32」 | 6-1 / 16」 | ¥119,900 | |
I | 38EV03 | 15のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 1000ポンド | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32」 | ¥42,113 | |
B | 1VW62 | 15のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 7" | 6000ポンド | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ¥106,908 | |
B | 1VW56 | 15のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.187 " | 2000ポンド | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16」 | - | ¥76,096 | |
J | 38EV12 | 15のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 6000ポンド | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16」 | ¥69,062 | |
K | 1VW59 | 15のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.75 " | 4000ポンド | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ¥113,730 | |
L | 38EV09 | 15のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 4000ポンド | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16」 | ¥194,932 | |
M | 38EV13 | 20のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 6000ポンド | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16」 | ¥88,742 | |
N | 38EV07 | 20のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 2000ポンド | 14.5 " | - | 1-3 / 32」 | 6-1 / 16」 | ¥118,655 | |
O | 38EV04 | 20のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 1000ポンド | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32」 | ¥126,669 | |
B | 1VW63 | 20のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 7" | 6000ポンド | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ¥193,778 | |
A | 1VW60 | 20のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.75 " | 4000ポンド | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ¥146,076 | |
P | 38EV10 | 20のフィート | 自動調整ブレーキ | - | 4000ポンド | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16」 | ¥65,690 | |
G | 1VW53 | 20のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 4.5 " | 1000ポンド | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ¥86,398 | |
B | 1VW57 | 20のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.187 " | 2000ポンド | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16」 | - | ¥93,247 |
手動チェーンホイスト
DAYTON 手動チェーンホイストは、潤滑済みのボールベアリングと精密機械加工されたギアを備えたコンパクトな設計で、滑らかな持ち上げを実現し、商業ビル、倉庫、保管エリア、工場での使用に最適です。 これらの低ヘッドルームのチェーン ホイストは、最大 6000 ポンドの荷重に耐える、熱処理された合金鋼フックを備えた完全硬化チェーンを備えています。DAYTON ホイストには、誤って荷物が滑るのを防ぐための安全ラッチオン フックと、ホイストの落下を防ぐための標準的なロード リミッターが付属しています。定格容量を超える荷物を持ち上げる。 Raptor Supplies では、長さ 8、10、15、20 フィートのデイトン チェーン ホイストを豊富に取り揃えており、さらに安全性を高めるための自動調整式および負荷作動式ブレーキのバリエーションも備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーゴストラップ
- ツールバランサー
- 建物ケーブル
- 炭素鋼管
- 細胞研究機器アクセサリー
- 収納箱とコンテナ
- 懐中電灯
- パワードリル
- パイプねじ切り装置
- ブロンズ
- BLICKLE トータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター
- DIXON 4-ラグホースエンド
- HOFFMAN タイプ 3R 中型エンクロージャ多孔パネル
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000標準ボールバルブ、SRねじ山付きエンド、FKM
- ACME ELECTRIC パネル トランス スナップイン ブレーカー ゾーン パワー センター、480 V デルタ プライマリ、ステンレス スチール
- AIPHONE 取り付けアクセサリ
- HUMBOLDT オーハウス シリーズ ヘビーデューティ フィールド スケール
- MASTER LOCK A1106 アメリカンロック安全ロックアウト南京錠マスターキー付き
- BROWNING NSSシリーズ 分割テーパブッシュ付きストック鋼および鋳鉄平歯車、10ピッチ