DAYTON 38EV03低ヘッドルームチェーンホイスト1000ポンド15フィート
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
アイテム価格 | 手動チェーンホイスト |
ブレーキ | 自動調整ブレーキ |
フック開口部 | 15 / 16 " |
住宅の深さ | 5-9 / 32」 |
ハウジングの長さ | 4 15 / 16 " |
ハウジングの幅 | 4 9 / 16 " |
リフト | 15のフィート |
負荷容量 | 1000ポンド |
最小フック間 | 12.625 " |
装着タイプ | フックマウント-トロリーなし |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 61ポンド |
船の重量(kg) | 11.37 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 19.56 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | リフト | ブレーキ | 深さ | 負荷容量 | 最小フック間 | 幅(Width) | フック開口部 | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW51 | 10のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 4.5 " | 1000ポンド | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ¥56,295 | ||
1VW52 | 15のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 4.5 " | 1000ポンド | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ¥70,033 | ||
1VW53 | 20のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 4.5 " | 1000ポンド | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ¥91,277 | ||
1VW54 | 8のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 4.5 " | 1000ポンド | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ¥51,471 | ||
1VW55 | 10のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.187 " | 2000ポンド | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16」 | - | ¥61,072 | ||
1VW56 | 15のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.187 " | 2000ポンド | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16」 | - | ¥80,520 | ||
1VW57 | 20のフィート | 作動ブレーキの負荷 | 5.187 " | 2000ポンド | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16」 | - | ¥93,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。