DAYTON 5TCL4インラインダクトブロワー11インチレスドライブパッケージ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ベアリングタイプ | 密閉されたピローブロック |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
入口径 | 7-3 / 4」 |
入口の高さ(インチ) | 11-7/8 |
入口幅(インチ) | 11-7/8 |
最大深さ | 21 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 12-1 / 2インチ |
取り付け位置 | マルチポジション |
アウトレット径 | 7-3 / 4」 |
コンセントの高さ | 11.875 " |
出口幅 | 11.875 " |
軸径 | 0.75 " |
速度制御 | いいえ |
タイプ | ベルトドライブ遠心、レスドライブパッケージ |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。